DAKE CORPORATION 983110 Şerit Testere, Hidrolik Kontrollü Besleme, 7 İnç Yatay Gönye Alma, 120V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Band Saw |
Bıçak uzunluğu | 84 1 / 4 " |
Bıçak Hızı | 114 fpm'den 262 fpm'ye |
Bıçak genişliği | 3 / 4 " |
Kapsama alanı | 35 "48 x" |
Yuvarlak Kesme Kapasitesi | 6.5 " |
Kesme Kapasitesi Düz Dikdörtgen @45 Deg. | 6 "x 4 1 / 4" |
Kesme Kapasitesi Düz Dikdörtgen @60 Deg. | 4 "x 2 3 / 4" |
Kesme Kapasitesi Düz Dikdörtgen @90 Deg. | 7 3 / 4 "3 x" |
Kesme Kapasitesi Katı Yuvarlak @45 Derece. | 4 1 / 4 " |
Kesme Kapasitesi Katı Yuvarlak @60 Derece. | 3" |
Kesme Kapasitesi Katı Yuvarlak @90 Derece. | 6.5 " |
Kesme Kapasitesi Katı Kare @45 Deg. | 4 1 / 2 " |
Kesme Kapasitesi Katı Kare @60 Deg. | 3" |
Kesme Kapasitesi Katı Kare @90 Deg. | 6 3 / 4 " |
Yükseklik | 65 " |
HP | 2.5 |
Gerilim | 120V |
Çalışma Yüksekliği | 37 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Gerilim | Hp | Bıçak Hızı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
983112-2 | - | 220V | 2.75 | 115 fpm'den 230 fpm'ye | €16,181.45 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00