DAKE CORPORATION 983112-2 Şerit Testere, Hidrolik Kontrollü, 10 İnç Çift Gönyeli, 220V, 3 Faz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Band Saw |
Bıçak uzunluğu | 108 " |
Bıçak Hızı | 115 fpm'den 230 fpm'ye |
Bıçak genişliği | 1" |
Kapsama alanı | 28 "66 x" |
Yuvarlak Kesme Kapasitesi | 10 " |
Kesme Kapasitesi Düz Dikdörtgen @45 Deg. | 8 1 / 4 "x 3 1 / 8" |
Kesme Kapasitesi Düz Dikdörtgen @60 Deg. | 4 3 / 4 "x 5 1 / 4" |
Kesme Kapasitesi Düz Dikdörtgen @90 Deg. | 10 1 / 2 "x 7 3 / 4" |
Kesme Kapasitesi Katı Yuvarlak @45 Derece. | 8" |
Kesme Kapasitesi Katı Yuvarlak @60 Derece. | 5" |
Kesme Kapasitesi Katı Yuvarlak @90 Derece. | 10 " |
Kesme Kapasitesi Katı Kare @45 Deg. | 7 1/2" Ve 6 3/4" |
Kesme Kapasitesi Katı Kare @60 Deg. | 5" |
Kesme Kapasitesi Katı Kare @90 Deg. | 7 1 / 2 " |
Yükseklik | 74 " |
HP | 2.75 |
Faz | 3 |
Gerilim | 220V |
Çalışma Yüksekliği | 37 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Gerilim | Hp | Bıçak Hızı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
983110 | - | 120V | 2.5 | 114 fpm'den 262 fpm'ye | €5,337.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00