DAKE CORPORATION 987030 Şerit Testere, Dikey, 15.5 İnç Boğaz, 220V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Band Saw |
Bant Tekerlek Boyutu | 16 " |
Bıçak uzunluğu | 123 1 / 2 " |
Bıçak Hızı | 82 fpm'den 3950 fpm'ye |
Bıçak genişliği | 1/8 "ila 5/8" |
Kapsama alanı | 37 "x 26 1 / 2" |
HP | 2 |
Maks. Alan sayısı Çalışma Yüksekliği (In.) | 10 |
Bant Çark Sayısı | 2 |
Faz | 3 |
boğaz ölçüsü | 15 1 / 2 " |
Toplam yükseklik | 72 1 / 2 " |
Gerilim | 220V |
Çalışma Yüksekliği | 39 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Hp | Bant Tekerlek Boyutu | Bıçak uzunluğu | Bıçak Hızı | Bıçak genişliği | Maks. Alan sayısı Çalışma Yüksekliği (In.) | boğaz ölçüsü | eğim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
987031 | 3 | 26 1 / 4 " | 184 1 / 4 " | 50 fpm ila 415 fpm, 550 fpm ila 5000 fpm | 1 / 4 "ila 1" | 13 | 26 " | - | €21,916.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
987032 | 3 | 26 1 / 4 " | 184 1 / 4 " | 550 fpm ila 5000 fpm | 1 / 4 "ila 1" | 13 | 26 " | - | €30,537.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00