DAKE CORPORATION 987032 Şerit Testere, Dikey, 26 İnç Boğazlı, Elektrik Tablosu, 220V, 3 Faz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Band Saw |
Bant Tekerlek Boyutu | 26 1 / 4 " |
Bıçak uzunluğu | 184 1 / 4 " |
Bıçak Hızı | 550 fpm ila 5000 fpm |
Bıçak genişliği | 1 / 4 "ila 1" |
Kapsama alanı | 51 "32 x" |
HP | 3 |
Maks. Alan sayısı Çalışma Yüksekliği (In.) | 13 |
Bant Çark Sayısı | 2 |
Faz | 3 |
boğaz ölçüsü | 26 " |
Toplam yükseklik | 84 " |
Gerilim | 220V |
Çalışma Yüksekliği | 39 3 / 8 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Hp | Bant Tekerlek Boyutu | Bıçak uzunluğu | Bıçak Hızı | Bıçak genişliği | Maks. Alan sayısı Çalışma Yüksekliği (In.) | boğaz ölçüsü | eğim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
987030 | 2 | 16 " | 123 1 / 2 " | 82 fpm'den 3950 fpm'ye | 1/8 "ila 5/8" | 10 | 15 1 / 2 " | - | €13,432.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
987031 | 3 | 26 1 / 4 " | 184 1 / 4 " | 50 fpm ila 415 fpm, 550 fpm ila 5000 fpm | 1 / 4 "ila 1" | 13 | 26 " | - | €21,916.36 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00