DAKE CORPORATION 988040 Corded Band Saw, Vertical, Semi-Automatic
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Band Saw |
Amper | 20A |
Amper AC | 20A |
Bant Tipi | Dikey |
Bıçak uzunluğu | 10 ft. |
Bıçak kalınlığı | 0.032 " |
Bıçak Tekerlekleri Çapı | 14 " |
Kesme Kapasitesi | 9" |
Kesme Kapasitesi Kare | 9" |
Boyut | 29 "18 x" |
HP | 1 |
Hz | 60 Hz |
Maks. Alan sayısı Bıçak uzunluğu | 120 " |
Maks. Alan sayısı Bıçak Genişliği | 3 / 4 " |
Min. Bıçak uzunluğu | 120 " |
Min. Bıçak Genişliği | 1 / 4 " |
Çalışma | Yarı Otomatik |
Genel Derinlik | 40 " |
Toplam yükseklik | 66 " |
toplam Genişlik | 29 " |
Faz | 1 |
Güç Kaynağı | fitilli |
SFPM Aralığı | 70 için 540 |
Boğaz Derinliği | 9" |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Amper | Amper AC | toplam Genişlik | Faz | SFPM Aralığı | Boğaz Derinliği | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
985017-1 | 64 " | 20A | 20A | 70 " | 1 | 50 için 270 | - | 120 / 220V AC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
988041 | 66 " | 16A | 16A | 29 " | - | 70 için 540 | 9" | 220 / 440V AC | €16,679.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
988050 | 76 " | 20A | 20A | 24 " | 1 | 70 için 540 | 14 " | - | €15,690.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
988051 | 76 " | 16A | 16A | 24 " | 3 | 70 için 540 | 14 " | 220 / 440V AC | €15,692.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
JH10W2 | 75 " | 16A | - | 65 " | 3 | 50 için 270 | - | - | €19,020.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
SE-8.5 M | 37 " | 20A | 20A | 33 " | 3 | 114 için 230 | - | 220V AC | €12,969.03 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00