DAKE CORPORATION SE-8.5 M Kablolu Şerit Testere, Yatay, Yarı Otomatik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Band Saw |
Amper | 20A |
Amper AC | 20A |
Bant Tipi | Yatay |
Bıçak uzunluğu | 101 " |
Bıçak kalınlığı | 0.035 " |
Bıçak Tekerlekleri Çapı | 11 " |
Kesme Kapasitesi | 8 1 / 2 " |
Kesme Kapasitesi Kare | 6.75 " |
HP | 1.75 |
Hz | 60 Hz |
Maks. Alan sayısı Bıçak uzunluğu | 96 1 / 2 " |
Maks. Alan sayısı Bıçak Genişliği | 1" |
Min. Bıçak uzunluğu | 101 " |
Min. Bıçak Genişliği | 1" |
Genel Derinlik | 58 " |
Toplam yükseklik | 37 " |
toplam Genişlik | 33 " |
Faz | 3 |
Güç Kaynağı | fitilli |
SFPM Aralığı | 114 için 230 |
Gerilim | 220V AC |
Menşe Ülkesi | Çin |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Amper | Amper AC | toplam Genişlik | Faz | SFPM Aralığı | Boğaz Derinliği | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
985017-1 | 64 " | 20A | 20A | 70 " | 1 | 50 için 270 | - | 120 / 220V AC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
988040 | 66 " | 20A | 20A | 29 " | 1 | 70 için 540 | 9" | - | €16,797.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
988041 | 66 " | 16A | 16A | 29 " | - | 70 için 540 | 9" | 220 / 440V AC | €16,679.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
988050 | 76 " | 20A | 20A | 24 " | 1 | 70 için 540 | 14 " | - | €15,690.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
988051 | 76 " | 16A | 16A | 24 " | 3 | 70 için 540 | 14 " | 220 / 440V AC | €15,692.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
JH10W2 | 75 " | 16A | - | 65 " | 3 | 50 için 270 | - | - | €19,020.96 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00