DANFOSS 088L3107 Kablo, 185 fit Uzunluk, 45 fit kare Isı Kapsama Alanı, 9.3 A, 2230 W, 240 V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo |
Kablo Çapı | 0.25 " |
Kablo koruması | alufoil |
Kablo Tipi | İkiz İletken |
Sınıf | 2872 01, 2872 81 |
Renk | Siyah |
Kapsam | 45 sq. Ft. |
Deformasyon Mukavemeti | 2000 N |
EAN | 5703466143667 |
Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
Dolgu Malzemesi | PEX |
Isıtma Çıkışı | 2210W |
Kurulum Sıcaklık | 23 Derece F |
Yalıtım malzemesi | FEP |
Kurşun Uzunluğu | 19.6 ft. |
Kurşun Türü | AWG14 |
uzunluk | 185 ft. |
Maks. şimdiki | 9.3A |
Maks. Çalışma Dışı Sıcaklık | 185 Derece F |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 149 Derece F |
dak. Bükme Çapı | 42 mm |
Dış Malzeme | PVC |
Çıktı | 12W/ft. |
Birincil Başvuru | Yerdeki Buz ve Kar Erime, Çatı Donma Koruması |
Ürün Veri Sayfası | danfoss-088l3123.pdf |
Çekme Gücü | 120 N |
Direniş | 26.1 Ohm |
UV Koruması | Evet |
Gerilim | 240V AC |
Watt | 2230W |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Kapsam | Maks. şimdiki | Watt | Gerilim | Çıktı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3100 | 40 ft. | 10 sq. Ft. | 2A | 480W | 240V AC | 12W/ft. | €382.99 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3101 | 60 ft. | 15 sq. Ft. | 3A | 720W | 240V AC | 12W/ft. | €449.67 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3102 | 80 ft. | 20 sq. Ft. | 4A | 960W | 240V AC | 12W/ft. | €514.78 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3103 | 100 ft. | 25 sq. Ft. | 5A | 1200W | 240V AC | 12W/ft. | €579.91 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3104 | 120 ft. | 30 sq. Ft. | 6A | 1440W | 240V AC | 12W/ft. | €640.38 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3105 | 145 ft. | 35 sq. Ft. | 7.3A | 1750W | 240V AC | 12W/ft. | €705.51 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3106 | 165 ft. | 40 sq. Ft. | 8.3A | 1990W | 240V AC | 12W/ft. | €753.57 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00