DANFOSS 088L3211 Mat, Kar Eriyen, 40 ft. Uzunluk, 80 sq.ft. Kapsam, 16.7A, 4010W, 240V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Yerden Isıtma Mat |
Kablo Çapı | 0.25 " |
Kablo koruması | alufoil |
Kablo Tipi | İkiz İletken |
Sınıf | 2872 01, 2872 81 |
Renk | Siyah |
Kapsam | 80 sq. Ft. |
Deformasyon Mukavemeti | 2000 N |
EAN | 5703466143865 |
Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
Dolgu Malzemesi | PEX |
Isıtma Çıkışı | 4010W |
Kurulum Sıcaklık | 23 Derece F |
Yalıtım malzemesi | FEP |
Kurşun Uzunluğu | 19.6 ft. |
Kurşun Türü | AWG12 |
uzunluk | 40 ft. |
Maks. şimdiki | 16.7A |
Maks. Çalışma Dışı Sıcaklık | 220 Derece F |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 149 Derece F |
Dış Malzeme | PVC |
Çıktı | 50 W/m² ft. |
Birincil Başvuru | Yerdeki Buz ve Kar Erime |
Ürün Veri Sayfası | danfoss-088l3222.pdf |
Çekme Gücü | 120 N |
Direniş | 14.4 Ohm |
UV Koruması | Evet |
Gerilim | 240V AC |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Kapsam | Çıktı | Gerilim | Maks. şimdiki | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3301 | 20 ft. | 40 sq. Ft. | 37 W/m² ft. | 240V AC | 6.2A | €663.63 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3302 | 45 ft. | 90 sq. Ft. | 37 W/m² ft. | 240V AC | 14.6A | €1,164.47 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3303 | 60 ft. | 120 sq. Ft. | 37 W/m² ft. | 240V AC | 18.8A | €1,435.80 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3304 | 77.5 ft. | 155 sq. Ft. | 37 W/m² ft. | 240V AC | 23.8A | €1,584.66 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3201 | 7.5 ft. | 15 sq. Ft. | 50 W/m² ft. | 240V AC | 3.1A | €452.75 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3202 | 10 ft. | 20 sq. Ft. | 50 W/m² ft. | 240V AC | 4.2A | €528.73 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3204 | 15 ft. | 30 sq. Ft. | 50 W/m² ft. | 240V AC | 6.3A | €679.14 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00