DANFOSS 088L3222 Paspas, Kar Eritme, 6.5 fit Uzunluk, 15 fit kare Kapsama Alanı, 3.1 A, 645 W, 208 V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Yerden Isıtma Mat |
Kablo Çapı | 0.25 " |
Kablo koruması | alufoil |
Kablo Tipi | İkiz İletken |
Sınıf | 2872 01, 2872 81 |
Renk | Siyah |
Kapsam | 15 sq. Ft. |
Deformasyon Mukavemeti | 2000 N |
EAN | 5703466149331 |
Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
Dolgu Malzemesi | PEX |
Isıtma Çıkışı | 645W |
Kurulum Sıcaklık | 23 Derece F |
Yalıtım malzemesi | FEP |
Kurşun Uzunluğu | 19.6 ft. |
Kurşun Türü | AWG14 |
uzunluk | 6.5 ft. |
Maks. şimdiki | 3.1A |
Maks. Çalışma Dışı Sıcaklık | 220 Derece F |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 149 Derece F |
Dış Malzeme | PVC |
Çıktı | 50 W/m² ft. |
Birincil Başvuru | Yerdeki Buz ve Kar Erime |
Ürün Veri Sayfası | danfoss-088l3222.pdf |
Çekme Gücü | 120 N |
Direniş | 67.6 Ohm |
UV Koruması | Evet |
Gerilim | 208V AC |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Kapsam | Çıktı | Gerilim | Maks. şimdiki | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3223 | 10 ft. | 20 sq. Ft. | 50 W/m² ft. | 208V AC | 5.3A | €452.75 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3225 | 15 ft. | 30 sq. Ft. | 50 W/m² ft. | 208V AC | 7.4A | €606.27 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3227 | 20 ft. | 40 sq. Ft. | 50 W/m² ft. | 208V AC | 9.2A | €755.12 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3229 | 25 ft. | 50 sq. Ft. | 50 W/m² ft. | 208V AC | 11.5A | €883.81 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3230 | 30 ft. | 60 sq. Ft. | 50 W/m² ft. | 208V AC | 14.7A | €930.35 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3231 | 35 ft. | 70 sq. Ft. | 50 W/m² ft. | 208V AC | 16.4A | €1,186.18 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3232 | 40 ft. | 80 sq. Ft. | 50 W/m² ft. | 208V AC | 18.3A | €1,325.71 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00