DANFOSS 088L3640 Kablo, 80 fit Uzunluk, 20 fit kare Isı Kapsama Alanı, 2.1 A, 1010 W, 480 V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo |
Kablo Çapı | 0.25 " |
Kablo koruması | alufoil |
Kablo Tipi | İkiz İletken |
Sınıf | 2872 01, 2872 81 |
Renk | Siyah |
Kapsam | 20 sq. Ft. |
Deformasyon Mukavemeti | 2000 N |
EAN | 5703466174142 |
Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
Dolgu Malzemesi | PEX |
Isıtma Çıkışı | 995W |
Kurulum Sıcaklık | 23 Derece F |
Kurulum Sıcaklığı (Dk.) | -5 Derece. C |
Yalıtım malzemesi | FEP |
Kurşun Uzunluğu | 19.6 ft. |
Kurşun Türü | AWG14 |
uzunluk | 80 ft. |
Maks. şimdiki | 2.1A |
Maks. Çalışma Dışı Sıcaklık | 185 Derece F |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 149 Derece F |
dak. Bükme Çapı | 42 mm |
Dış Malzeme | PVC |
Çıktı | 12W/ft. |
Birincil Başvuru | Yerdeki Buz ve Kar Erime, Çatı Donma Koruması |
Ürün Veri Sayfası | danfoss-088l3123.pdf |
Çekme Gücü | 120 N |
Direniş | 232 Ohm |
UV Koruması | Evet |
Gerilim | 480V AC |
Watt | 1010W |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Kapsam | Maks. şimdiki | Watt | Gerilim | Çıktı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3644 | 200 ft. | 50 sq. Ft. | 5.1A | 2450W | 480V AC | 12W/ft. | €893.13 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3646 | 330 ft. | 85 sq. Ft. | 8.4A | - | 480V AC | 12W/ft. | €1,179.97 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3648 | 490 ft. | 125 sq. Ft. | 12.5A | 6000W | 480V AC | 12W/ft. | €1,671.49 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3650 | 735 ft. | 185 sq. Ft. | 18.6A | 8930W | 480V AC | 12W/ft. | €2,544.47 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3652 | 820 ft. | 205 sq. Ft. | 20.9A | 10030W | 480V AC | 12W/ft. | €2,645.24 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3654 | 940 ft. | 235 sq. Ft. | 23.9A | 11475W | 480V AC | 12W/ft. | €2,747.57 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00