DANFOSS 088L3745 Yerden Isıtma Kablosu, 545 ft. Uzunluk, 20.9 A, 5015 W
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo |
Amper | 20.9A |
Kablo Çapı | 0.25 " |
Kablo koruması | alufoil |
Kablo Tipi | İkiz İletken |
Sınıf | 2872 01, 2872 81 |
Renk | Siyah |
Kapsam | 180, 225, 270 metrekare |
Deformasyon Mukavemeti | 2000 N |
EAN | 5703466180501 |
Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
Dolgu Malzemesi | PEX |
Isıtma Çıkışı | 5009W |
Kurulum Sıcaklık | 23 Derece F |
Yalıtım malzemesi | FEP |
Kurşun Uzunluğu | 19.6 ft. |
Kurşun Türü | AWG10 |
uzunluk | 545 ft. |
Maks. Çalışma Dışı Sıcaklık | 220 Derece F |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 149 Derece F |
dak. Bükme Çapı | 42 mm |
Dış Malzeme | PVC |
Çıktı | 6W/ft. |
Birincil Başvuru | Soğuk hava deposu |
Ürün Veri Sayfası | danfoss-088l3723.pdf |
Çekme Gücü | 120 N |
Direniş | 11.6 Ohm |
UV Koruması | Evet |
Gerilim | 240V AC |
Watt | 5015W |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Kapsam | Amper | Kablo Çapı | Çıktı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3723 | 115 ft. | 40, 50, 60 metrekare | 4.5A | 0.25 " | 6W/ft. | 240V AC | €483.77 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3729 | 190 ft. | 60, 80, 95 metrekare | 7.3A | 0.25 " | 6W/ft. | 240V AC | €617.13 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3733 | 240 ft. | 80, 100, 120 metrekare | 9A | 0.25 " | 6W/ft. | 240V AC | €677.59 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3735 | 285 ft. | 95, 120, 145 metrekare | 10.8A | 0.25 " | 6W/ft. | 240V AC | €792.33 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3737 | 330 ft. | 110, 140, 165 metrekare | 12.6A | 0.25 " | 6W/ft. | 240V AC | €852.80 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3739 | 375 ft. | 125, 160, 185 metrekare | 14.5A | 0.25 " | 6W/ft. | 240V AC | €930.35 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3741 | 425 ft. | 140, 175, 210 metrekare | 16.1A | 0.25 " | 6W/ft. | 240V AC | €1,043.53 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00