DANFOSS 088L5136 Dokunmatik Ekran Termostat
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Termostat |
derinlik | 4 / 5 " |
ekran | Evet |
EAN | 5703466238714 |
Eleman IP Sınıfı | 21 |
Zemin Sıcaklığı (Maks.) | 104 Derece F |
Zemin Sıcaklığı (Dk.) | 41 Derece F |
Donmayı önleme | 5 Derece C |
Yükseklik | 5 1 / 10 " |
Maks. Alan sayısı Alternatif akım voltajı | 240V |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 Derece C |
dak. Alternatif akım voltajı | 120V |
Birincil Başvuru | Yerden Isıtma |
Ürün Veri Sayfası | danfoss-088l5136.pdf |
Sensör Tipi | Oda, Kat |
genişlik | 3 1 / 5 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00