DANFOSS 088L5130 Zemin Ve Hava Sensörlü Termostat
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Termostat |
derinlik | 1" |
ekran | Evet |
EAN | 5703466199305 |
Eleman IP Sınıfı | 21 |
Zemin Sıcaklığı (Maks.) | 145 Derece F |
Sıklık | 60 Hz |
Donmayı önleme | 5 Derece C |
Yükseklik | 4 4 / 5 " |
gecikme | 0.2 |
Gösterge Stili | LED |
Maks. Alan sayısı Alternatif akım voltajı | 240V |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 Derece C |
dak. Alternatif akım voltajı | 120V |
Min. Ortam Sıcaklığı | -10 Derece. C |
Birincil Başvuru | Yerden Isıtma |
Ürün Veri Sayfası | danfoss-088l5136.pdf |
Sensör Tipi | Oda, Kat |
genişlik | 3" |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00