DART CONTROLS 125DV-CK-55H Hız Kontrolü, 1/8 ila 1 HP, 6 saniye Hızlanma, İzole Sinyal İzleyici
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DC Hız Kontrolü |
derinlik | 1.3 " |
Çevirme | şasi |
HP @ Yüksek Volt | 1 / 4 - 1 |
HP @ Düşük Volt | 1 / 8, 1 / 2'e |
Giriş Gerilimi | 115 / 230 VAC |
IR Tazminatı | Ayarlanabilir |
uzunluk | 4.25 " |
Doğrusal Hızlanma | 6 sn. |
Maks. Alan sayısı Amper | 5.5A |
dağ | şasi |
Çalışma Sıcaklığı. | -10 ila 45 Derece C |
rotasyon | Tek Yön |
Hız Kontrol | SCR |
Hız aralığı | 50:1 |
voltaj Çıkışı | 90 / 180 VDC |
genişlik | 3.63 " |
PLATFORM | Model | derinlik | Çevirme | Giriş Gerilimi | Maks. Alan sayısı Amper | Çalışma Sıcaklığı. | voltaj Çıkışı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125DV-C-2A | 1.3 " | şasi | 115 / 230 VAC | 5 | -10 Derece ila 45 Derece C | 90 / 180 VDC | €212.57 | ||
125DV-C-1 | 1.3 " | şasi | 115 / 230 VAC | 5 | -10 Derece ila 45 Derece C | 90 / 180 VDC | €265.40 | ||
125DV-CK | 1.3 " | şasi | 115 / 230 VAC | 5 | -10 Derece ila 45 Derece C | 90 / 180 VDC | €177.99 | ||
125D-12C-2A | 1.31 " | şasi | 115 / 230 VAC | 1.2 | -10 Derece ila 45 Derece C | 90 / 180 VDC | €217.14 | ||
123D-C | 1.3 " | Açık Kasa | 24 / 36 VAC | 5.5A | -10 ila 45 Derece C | 24 / 36 VDC | €307.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
123D-C-2A | 1.3 " | Açık Kasa | 24 / 36 VAC | 5.5A | -10 ila 45 Derece C | 24 / 36 VDC | €249.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
123D-C-5 | - | - | - | - | - | - | €563.56 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00