Dart Controls 132lc200 | DC Hız Kontrolü 180vdc 5.5a | 5ha35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DART KONTROLLERİ 132LC200 Dc Hız Kontrolü 180vdc 5.5a | AE4ACJ 5HA35

DART CONTROLS 132LC200 Dc Hız Kontrolü 180vdc 5.5a

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4ACJ Modeli: 132LC200Çapraz Referans: 5HA35
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
€446.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC Hız Kontrolü
derinlik2.65 "
Dinamik FrenlemeEvet
Çevirmeşasi
Harici AnahtarlarHayır
Yükseklik6.25 "
HP @ Yüksek Volt1 / 4 - 1
HP @ Düşük Volt1 / 8 - 1
Giriş Gerilimi230 VAC
IR TazminatıAyarlanabilir
Doğrusal Hızlanma0.5 saniye sabitlendi.
Maks. Alan sayısı Amper5.5
dağşasi
Çalışma Sıcaklığı.-10 Derece ila 45 Derece C
rotasyonTersinir
Hız KontrolSCR
Hız aralığı50:01:00
hız YönetmeliğiArmatür Gerilimi Geri Beslemesi ile + / -% 1
UPC462484405601
voltaj Çıkışı180 VDC
genişlik3.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8504404000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Tach Geri Bildirimini Kabul Ediyor (Hayır)
  • Akım / Tork Sınırı (Ayarlanabilir)
  • Takipçi Devresi (Hayır)
  • Şönt Yara Voltları (200VDC)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş GerilimiMaks. Alan sayısı Ampervoltaj ÇıkışıÜcret
DART KONTROLLERİ 130LC12 Dc Hız Kontrolü 90vdc 1.2a | AE4ACF ​​5HA32 130LC12115 VAC1.290 VDC€474.65
DART KONTROLLERİ 130LC100 Dc Hız Kontrolü 90vdc 5.5a | AE4ACG 5HA33 130LC100115 VAC5.590 VDC€477.38
DART KONTROLLERİ 132LC25 Dc Hız Kontrolü 180vdc 1.2a | AE4ACH 5HA34 132LC25230 VAC1.2180 VDC€462.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DART CONTROLS 132LC200 Dc Hız Kontrolü 180vdc 5.5a
€446.18 / Adet