Dart Controls 15dvp | Hız Kontrolü, Çift Voltaj, 120/240 Vac, 2a, Güç Açma/Kapama Anahtarı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DART KONTROLLERİ 15DVP Hız Kontrolü, Çift Voltaj, 120/240 VAC, 2A, Güç Açma/Kapama Anahtarı | CJ6MFV

DART CONTROLS 15DVP Hız Kontrolü, Çift Voltaj, 120/240 VAC, 2A, Güç Açma/Kapama Anahtarı

Stoktaki Ürünler
Öğe: CJ6MFV Modeli: 15DVP
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
€391.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC Hız Kontrolü
derinlik2.73 "
ÇevirmeNEMA 1
HP @ Yüksek Volt1 / 25, 1 / 3'e
HP @ Düşük Volt1 / 50, 1 / 6'e
Giriş Gerilimi120 / 240 VAC
IR TazminatıAyarlanabilir
uzunluk4.96 "
Doğrusal HızlanmaSabit, 0.5 sn.
Maks. Alan sayısı Amper2A
dağKompakt Panel
Çalışma Sıcaklığı.-10 ila 45 Derece C
rotasyonTersinir
Hız KontrolPWM
Hız aralığı25:1
hız YönetmeliğiBaz Hızın +/-% 1'i
voltaj Çıkışı90 / 180 VDC
genişlik4.17 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma Sıcaklığı.derinlikÇevirmerotasyonHız Kontrolvoltaj ÇıkışıgenişlikYükseklikÜcret
DART KONTROLLERİ 13DV1A Dc Hız Kontrolü 12/24vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNP 5JJ53 13DV1A-10 Derece ila 45 Derece C3.3 "şasiTersinirPWM12 / 24 VDC2.8 "1.3 "€121.55
DART KONTROLLERİ 13DV2A Dc Hız Kontrolü 12/24vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNQ 5JJ54 13DV2A-10 Derece ila 45 Derece C3.3 "NEMA 1 / 4TersinirPWM12 / 24 VDC2.8 "1.5 "€123.90
DART KONTROLLERİ 13DVE Dc Hız Kontrolü 12/24vdc 3a Nema 4/12 | AE4CNR 5JJ55 13Gün-10 Derece ila 45 Derece C3.5 "şasiTersinirPWM12 / 24 VDC3.81 "5.5 "€357.33
DART KONTROLLERİ 15DV1A Dc Hız Kontrolü 90/180vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNT 5JJ56 15DV1A-10 Derece ila 45 Derece C3.3 "şasiTek YönSCR90 / 180 VDC2.8 "1.3 "€133.19
DART KONTROLLERİ 15DV2A Dc Hız Kontrolü 90/180vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNU 5JJ57 15DV2A-10 Derece ila 45 Derece C3.3 "şasiTek YönSCR90 / 180 VDC2.8 "1.5 "€134.65
DART KONTROLLERİ 15DVE Dc Hız Kontrolü 90/180vdc 3a Nema 4/12 | AE4CNV 5JJ58 15Gün-10 Derece ila 45 Derece C3.5 "NEMA 4 / 12TersinirSCR90 / 180 VDC3.81 "5.5 "€336.55
DART KONTROLLERİ 13DV1A-TS Küçük Çift Voltajlı SCR Kontrolü, 2A DC, Terminal Şeridi | CJ6MFL 13DV1A-TS-10 ila 45 Derece C1.3 "şasiTersinirPWM12 / 24 VDC2.8 "-€254.29
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DART CONTROLS 15DVP Hız Kontrolü, Çift Voltaj, 120/240 VAC, 2A, Güç Açma/Kapama Anahtarı
€391.72 / Adet