Dart Controls 55ac15e | Ayarlanabilir Ac Gerilim Kaynağı 120 15.0 A | 5jpf4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DART KONTROLLERİ 55AC15E Ayarlanabilir Ac Voltaj Beslemesi 120 15.0 A | AE4EPF 5JPF4

DART CONTROLS 55AC15E Ayarlanabilir Ac Gerilim Beslemesi 120 15.0 A

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4EPF Modeli: 55AC15EÇapraz Referans: 5JPF4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€353.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Değişken AC Gerilim Kaynağı
derinlik3.8 "
HP1.5
Hz50/60
Giriş Gerilimi120 VAC
uzunluk5.53 "
Maks. Alan sayısı Amper15
voltaj Çıkışı120 VAC
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)20.07
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8504404000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHPGiriş GerilimiMaks. Alan sayısı Ampervoltaj ÇıkışıÜcret
DART KONTROLLERİ 55AC10E Ayarlanabilir Ac Voltaj Beslemesi 120 10.0 A | AE4EPE 5JPF3 55AC10E1120 VAC10120 VAC€332.13
DART KONTROLLERİ 57AC10E Ayarlanabilir Ac Voltaj Beslemesi 240 10.0 A | AE4EPG 5JPF5 57AC10E2240 VAC10.0240 VAC€344.79
DART KONTROLLERİ 57AC15E Ayarlanabilir Ac Voltaj Beslemesi 240 15.0 A | AE4EPH 5JPF6 57AC15E2.5240 VAC15.0240 VAC€402.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DART CONTROLS 55AC15E Ayarlanabilir Ac Gerilim Beslemesi 120 15.0 A
€353.30 / Adet