Tripp Lite Pdumv15 | Pdu 15a 16 Çıkışlı 15 Feet Gümüş | 2gzt4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIPP LITE PDUMV15 Pdu 15a 16 Outlet 15 Ayak Gümüş | AB9ZQQ 2GZT4

TRIPP LITE PDUMV15 Pdu 15a 16 Çıkışlı 15 Ayak Gümüş

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ZQQ Modeli: PDUMV15Çapraz Referans: 2GZT4
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
€280.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç dağıtım ünitesi
RenkGümüş
Kordon uzunluğu15ft.
Yükseklik3"
Gövde MalzemesiAlüminyum
uzunluk48 "
Maks. Alan sayısı Amper15
ÖlçülüÖlçülmemiş
Montaj StiliDikey / 0U
Çıkış Sayısı16
Faz1
Fiş TipiNEMA 5-15P
Güç göstergesiEvet
Priz TürüNO 5-15R
Gerilim120
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.09
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)133.35
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Devre Kesici (Yok)
  • GFCI Korumalı (Hayır)
  • Çıkış Aşırı Gerilim Koruması (Yok)
  • Özellikler: Dijital Akım İzleme Ekranı, Kullanışlı ve Güvenli Kapalı Açma / Kapama Anahtarı, 0U Dikey Raf Montajı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış SayısıRenkKordon uzunluğuFiş TipiGüç göstergesiGerilimgenişlikYükseklikÜcret
TRIPP LITE PDUMH20HV Pdu 20a 10 Çıkış 12 Ayak Siyah | AA6HUM 14A324 PDUMH20HV10Siyah12ft.NEMA L6-20P, IEC-320 C20Yok hayır208/240/23017.5 "1.75 "€375.95
TRIPP LITE PDUBHV10 Pdu 10a 8 Outlet 6 Ayak Siyah | AA6HUN 14A325 PDUHV108Siyah6ft.IEC-320 C14Evet200 / 208 / 230 / 24017 21 / 64 "3 27 / 64 "€404.34
TRIPP LITE PDUMH15 Pdu 15a 13 Outlet 15 Ayak Siyah | AB9ZQP 2GZT3 PDUMH1513Siyah15ft.NEMA 5-15PEvet12017.5 "1.75 "€258.42
TRIPP LITE PDUMV20 Pdu 20a 20 Çıkış 15 Ayak Gümüş | AB9ZQR 2GZT5 PDUV2020Gümüş15ft.NEMA 5-20P, NEMA L5-20PEvet1201.75 "1.25 "€370.62
TRIPP LITE PDU1215 Pdu 15a 13 Çıkış 15 Ayak Siyah | AF2DGC 6RHW0 PDU121513 (1 Ön, 12 Arka)Siyah15ft.NEMA 5-15PYok hayır12017.5 "1.75 "€223.14
TRIPP LITE PDU1220T Pdu 20a 13 Çıkış 15 Ayak Siyah | AF2DGD 6RHW1 PDU1220T13 (1 Ön, 12 Arka)Siyah15ft.NEMA L5-20PYok hayır12017.5 "1.75 "€318.39
TRIPP LITE PDU2430 Pdu 30a 24 Çıkış 15 Ayak Siyah | AF2DGE 6RHW2 PDU243024 (12 Ön, 12 Arka)Siyah15ft.NEMA L5-30PYok hayır12017.5 "1.75 "€485.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIPP LITE PDUMV15 Pdu 15a 16 Çıkışlı 15 Ayak Gümüş
€280.11 / Adet