DART CONTROLS MD3P-9 Hız Kontrolü, Kapalı Çevrim, Mikroişlemci, Boş Ön Çerçeve Kaplaması, 10A DC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DC Hız Kontrolü |
derinlik | 4.63 " |
HP @ Yüksek Volt | 1 / 4 - 2 |
HP @ Düşük Volt | 1 / 8 - 1 |
Giriş Gerilimi | 120 / 240 VAC |
uzunluk | 3.5 " |
Doğrusal Hızlanma | Ayarlanabilir |
Maks. Alan sayısı Amper | 10A |
dağ | Panel montaj |
Çalışma Sıcaklığı. | -10 ila 45 Derece C |
Değişiklik Yapıldı | + / -% 0.1 |
Hız aralığı | 100:1 |
voltaj Çıkışı | 90 / 180 VDC |
genişlik | 3.62 " |
PLATFORM | Model | rotasyon | derinlik | Yükseklik | genişlik | Giriş Gerilimi | uzunluk | Maks. Alan sayısı Amper | dağ | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD10P | Tek Yön | 4.13 " | 1.66 " | 3.62 " | 115 / 230 VAC | - | 5 | 1 / 8 DIN | €1,120.23 | ||
MD3E | Tersinir | 4" | 7.4 " | 5.5 " | 115 / 230 VAC | - | 10 | Duvar | €1,703.84 | ||
MD3P | Tersinir | 4.63 " | 3.5 " | 3.62 " | 115 / 230 VAC | - | 10 | 1 / 4 DIN | €1,554.75 | ||
MD10P-1 | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 1.66 " | 5A | Panel montaj | €1,371.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
MD10P-9 | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 1.66 " | 5A | Panel montaj | €1,319.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
MD10P-P | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 1.66 " | 5A | Panel montaj | €1,353.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
MD3P-1 | - | 4.63 " | - | 3.62 " | 120 / 240 VAC | 3.5 " | 10A | Panel montaj | €1,542.93 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00