Dasco Pro 583 | Pim Delgi 5/32 X 5-1/2 İnç Karbon Çelik | 24a905 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DASCO PRO 583 Pin Punch 5/32 x 5-1/2 İnç Karbon Çelik | AB7UCA 24A905

DASCO PRO 583 Pin Punch 5/32 x 5-1/2 İnç Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7UCA Model: 583Çapraz Referans: 24A905

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€7.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pim Punch
İnşaatYüksek Karbonlu Çelik
Dizayn1 parçalı
Büyü5 / 16 "
uzunluk5.5 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu5 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8203406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Isıl İşlem Görmüş

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüuzunlukIpucu boyutuÜcret
DASCO PRO 581 Pin Punch 3/32 x 5-1/2 İnç Karbon Çelik | AB7UBY 24A903 5815 / 16 "5.5 "3 / 32 "€6.96
DASCO PRO 582 Pin Punch 1/8 x 5-1/2 İnç Karbon Çelik | AB7UBZ 24A904 5825 / 16 "5.5 "1 / 8 "€7.00
DASCO PRO 584 Pin Punch 3/16 x 5-1/2 İnç Karbon Çelik | AB7UCB 24A906 5845 / 16 "5.5 "3 / 16 "€7.47
DASCO PRO 589 Pin Punch 1/4 x 6 İnç Karbon Çelik | AB7UCD 24A908 5893 / 8 "6"1 / 4 "€7.06
DASCO PRO 590 Pin Punch 5/16 x 6 İnç Karbon Çelik | AB7UCE 24A909 5903 / 8 "6"5 / 16 "€7.48
DASCO PRO 592 Pin Punch 1/16 x 4-1/2 İnç Karbon Çelik | AB7UCG 24A911 5921 / 4 "4.5 "1 / 16 "€6.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DASCO PRO 583 Pin Punch 5/32 x 5-1/2 İnç Karbon Çelik
€7.19 / Adet