Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DASCO PRO G410 Uzun Soğuk Keski 3/4 İnç x 12 İnç | AB7UDJ 24A938

DASCO PRO G410 Uzun Soğuk Keski 3/4 İnç x 12 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7UDJ Model: G410Çapraz Referans: 24A938
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
€25.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzun Soğuk Keski
Büyü9 / 16 "
uzunluk12 "
MalzemeYüksek Karbonlu Çelik
Parça sayısı1
beden3 / 4 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu3 / 4 "
TipKorunan

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8205306000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Hassas Zemin

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüuzunlukbedenIpucu boyutuÜcret
DASCO PRO 410 Uzun Soğuk Keski 3/4 İnç x 12 İnç | AB7UAV 24A875 41021 / 32 "12 "3 / 4 "3 / 4 "€15.32
DASCO PRO 411 Uzun Soğuk Keski 3/4 İnç x 18 İnç | AB7UAW 24A876 4119 / 16 "18 "3 / 4 "3 / 4 "€21.09
DASCO PRO 420 Uzun Soğuk Keski 1 İnç x 18 İnç | AB7UBB 24A881 4203 / 4 "18 "1"1"€29.93
DASCO PRO G419 Uzun Soğuk Keski 1 İnç x 12 İnç | AB7UDL 24A940 G4193 / 4 "12 "1"1"€30.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DASCO PRO G410 Uzun Soğuk Keski 3/4 İnç x 12 İnç
€25.21 / Adet