Dayco 75200gl | Radyatör Hortumu Kimliği 2 İnç Dış Çap. 2.4 inç | 4gjt8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYCO 75200GL Radyatör Hortumu No 2 İnç Dış Çap 2.4 İnç | AD7UGD 4GJT8

DAYCO 75200GL Radyatör Hortumu No 2 İnç Dış Çap 2.4 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD7UGD Modeli: 75200GLÇapraz Referans: 4GJT8
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
€205.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ağır Hizmet Radyatör Hortumu
RenkSiyah altın
Dia İçinde.2"
uzunluk4ft.
MalzemeNitril
Dış Çap.2.4 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 212 Derece F
TipB Sınıfı Tüp
çalışma Basıncı70 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)121.92
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu3917390050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Dış Çap.çalışma BasıncıÜcret
DAYCO 75125GL Radyatör Hortumu No 1 1/4 İnç Dış Çap 1.7 İnç | AD7UGE 4GJT9 75125GL1-1 / 4 "1.7 "92 PSI€159.68
DAYCO 75250GL Radyatör Hortumu No 2 1/2 İnç Dış Çap 2.9 In | AD7UGF 4GJU1 75250GL2-1 / 2 "2.9 "50 PSI€241.55
DAYCO 75225GL Radyatör Hortumu No 2 1/4 İnç Dış Çap 2.7 In | AD7UGG 4GJU2 75225GL2-1 / 4 "2.7 "60 PSI€230.57
DAYCO 75450GL Radyatör Hortumu No 4 1/2 İnç Dış Çap 4.9 In | AD7UGJ 4GJU4 75450GL4-1 / 2 "4.9 "20 PSI€367.24
DAYCO 75150GL Radyatör Hortumu No 1 1/2 İnç Dış Çap 1.9 In | AD7UGK 4GJU5 75150GL1-1 / 2 "1.9 "85 PSI€162.25
DAYCO 75500GL Radyatör Hortum No 5 İnç Dış Çap 5.4 İnç | AD7UGL 4GJU6 75500GL5"5.4 "20 PSI€398.21
DAYCO 75288GL Radyatör Hortumu No 2 7/8 İnç Dış Çap 3.3 İnç | AD7UGM 4GJU7 75288GL2-7 / 8 "3.3 "40 PSI€208.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYCO 75200GL Radyatör Hortumu No 2 İnç Dış Çap 2.4 İnç
€205.87 / Adet