Dayco 7701-350 | Turbo Kollu Kimliği 3 1/2 İnç Dış Çap 3.82 İnç Kırmızı | 4gka1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYCO 7701-350 Turbo Kovan Kimliği 3 1/2 İnç Dış Çap 3.82 İnç Kırmızı | AD7ULM 4GKA1

DAYCO 7701-350 Turbo Kovan Kimliği 3 1/2 İnç Dış Çap 3.82 İnç Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7ULM Model: 7701-350Çapraz Referans: 4GKA1
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
€367.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Turbo Kollu
RenkKırmızı
Dia İçinde.3-1 / 2 "
uzunluk36 "
Malzemesilikon
Dış Çap.3.82 "
Sıcaklık. menzil-65 ila 350 Derece F
çalışma Basıncı20 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.94
Gemi yüksekliği (cm)91.95
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Dış Çap.çalışma BasıncıÜcret
DAYCO 7701-150 Turbo Kovan Kimliği 1 1/2 İnç Dış Çap 1.82 İnç Kırmızı | AD7UJK 4GJZ6 7701-1501-1 / 2 "1.82 "40 PSI€221.06
DAYCO 7701-200 Turbo Kovan Kimliği 2 İnç Dış Çap 2.32 İnç Kırmızı | AD7UJL 4GJZ7 7701-2002"2.32 "35 PSI€266.44
DAYCO 7701-250 Turbo Kovan Kimliği 2 1/2 İnç Dış Çap 2.82 İnç Kırmızı | AD7UJM 4GJZ8 7701-2502-1 / 2 "2.82 "30 PSI€288.84
DAYCO 7701-300 Turbo Kovan Kimliği 3 İnç Dış Çap 3.32 İnç Kırmızı | AD7UJN 4GJZ9 7701-3003"3.32 "25 PSI€317.06
DAYCO 7701-400 Turbo Kovan Kimliği 4 İnç Dış Çap 4.32 İnç Kırmızı | AD7ULN 4GKA2 7701-4004"4.32 "15 PSI€403.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYCO 7701-350 Turbo Kovan Kimliği 3 1/2 İnç Dış Çap 3.82 İnç Kırmızı
€367.41 / Adet