Dayco 7884-0008 | Soğutucu Dirsek Kimliği 2 1/2 İnç Dış Çap 2.82 In | 4gjz4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYCO 7884-0008 Soğutucu Dirsek Id 2 1/2 İnç Dış Çap 2.82 In | AD7UJH 4GJZ4

DAYCO 7884-0008 Soğutucu Dirsek Kimliği 2 1/2 İnç Dış Çap 2.82 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7UJH Model: 7884-0008Çapraz Referans: 4GJZ4
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
€220.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soğutucu Dirsek
RenkMavi
Dia İçinde.2-1 / 2 "
uzunluk9.8 "
Malzemesilikon
Dış Çap.2.82 "
Sıcaklık. menzil-65 ila 350 Derece F
çalışma Basıncı50 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)28.19
Gemi genişliği (cm)28.7
HS kodu3917320050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukDış Çap.çalışma BasıncıÜcret
DAYCO 7884-0004 Soğutucu Dirsek Id 1 1/2 İnç Dış Çap 1.82 In | AD7UJF 4GJZ2 7884-00041-1 / 2 "9"1.82 "80 PSI€148.98
DAYCO 7884-0006 Soğutma Sıvısı Dirsek Tanımı 2 İnç Dış Çap 2.32 In | AD7UJG 4GJZ3 7884-00062"10 "2.32 "60 PSI€207.81
DAYCO 7884-0010 Soğutma Sıvısı Dirsek Tanımı 3 İnç Dış Çap 3.32 In | AD7UJJ 4GJZ5 7884-00103"10.5 "3.32 "35 PSI€287.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYCO 7884-0008 Soğutucu Dirsek Kimliği 2 1/2 İnç Dış Çap 2.82 İnç
€220.49 / Adet