Dayton 10a171 | Şamandıralı Anahtar Dikey 1/2 Hp Kablo 20 Feet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 10A171 Şamandıralı Şalter Dikey 1/2 Hp Kordon 20 Ayak | AA2AFW

DAYTON 10A171 Şamandıralı Anahtar Dikey 1/2 Hp Kablo 20 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2AFW Model: 10A171
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
€145.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şamandıralı Anahtar, Mekanik
gövde MalzemesiABS
uymaUL 508
Bağlantısıfiş
Kontrol Aralığı5.25 "
Kordon uzunluğu20ft.
Yüzer Dia.2-3 / 8 "
Şamandıra Uzunluğu1-7 / 8 inç
Şamandıra MalzemesiPolipropilen
HP @ 1 Faz - 115V1/2
Maks. Alan sayısı Çalışan Amper10
Maks. Basınç15 psi
Maks. Sıcaklık.140 F
Maks. Voltaj120
Maks. Alan sayısı Vat miktarı1560
Montaj Braketi MalzemesiABS
Pompalama Aralığı Min./Maks.1 için 6
Anahtar TürüNormalde açık
Şu Saatte KapanırAlt Durak
Şu Saatte AçılıyorÜst Durak
TipDikey
UPC190735108574
VA Derecelendirmesi1560
Gerilim115
Tel Ölçer16
Tel kurşunSJTOW

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)43.94
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Sıcaklık.BağlantısıKontrol AralığıMaks. VoltajMaks. Alan sayısı Vat miktarıAnahtar TürüTipVA DerecelendirmesiÜcret
DAYTON 10A169 Şamandıralı Şalter Dikey 1/2 Hp Kordon 8 Ayak | AA2AFU 10A169140 Ffiş5.25 "1201560Normalde açıkDikey1560€134.41
DAYTON 10A170 Şamandıralı Şalter Dikey 1/2 Hp Kablosu 10 Ayak | AA2AFV 10A170140 Ffiş5.25 "1201560Normalde açıkDikey1560€131.20
DAYTON 10A172 Şamandıralı Şalter Kimyasallara dayanıklı 1/4 Hp | AA2AFX 10A172140 FStrippedAyarlanabilir2402400Normalde açıkTether, Kontrol Paneli / Pilot Görevi2400€81.87
DAYTON 10A173 Şamandıralı Şalter Mekanik Yüksek Sıcaklık 1/2 Hp | AA2AFY 10A173221 FStrippedAyarlanabilir2403600Normalde açıkTether, Yüksek Sıcaklık3600€109.45
DAYTON 10A174 Şamandıralı Anahtar 2 Hp 115 / 230v Kablosu 20 Ayak | AA2AFZ 10A174140 FStrippedAyarlanabilir2403600Normalde açıkTether3600€180.72
DAYTON 10A175 Şamandıralı Şalter İkiz Şamandıralı 2 Hp 115v | AA2AGA 10A175140 Ffiş42 "1203600Normalde açıkTether, İkiz Şamandıra3600€245.75
DAYTON 10A176 Şamandıralı Şalter İkiz Şamandıralı 2 Hp 230v | AA2AGB 10A176140 Ffiş42 "2403600Normalde açıkTether, İkiz Şamandıra3600€306.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 10A171 Şamandıralı Anahtar Dikey 1/2 Hp Kablo 20 Feet
€145.25 / Adet