DAYTON 10D958 Egzoz Fanı 20 İnç 3491 Cfm
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
Alüminyum Duvar Panjuru No. | 4C559 |
Rulman Tipi | top |
CFM @ 0.000-In. SP | 3491 |
CFM @ 0.125-In. SP | 3060 |
CFM @ 0.250-In. SP | 2502 |
CFM @ 0.375-In. SP | 1394 |
Boyut A | 24 " |
Boyut B | 7" |
Boyut C | 3-1 / 8 " |
Boyut D | 20-1 / 2 " |
Fiberglas Duvar Panjuru No. | 5C214 |
Flanş Genişliği | 1" |
Çerçeve Finish | Galvanize |
çerçeve Malzeme | Galvanize |
Tam Yük Amperi | 3.0 |
Galvanizli Duvar Panjuru No. | 1C745 |
Muhafız Malzemesi | Çelik |
Yükseklik | 24 " |
Hz | 60 |
Dia İçinde. | 20-1 / 2 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. derinlik | 7-1 / 2 " |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor gücü | 1/4 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1140 |
Montaj konumu | Dikey |
Bıçak Sayısı | 3 |
Dış Çap. | 24 " |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 20 " |
Pervaneli Malzeme | Alüminyum |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 12.2 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 11.5 |
Hız Kontrol | 48C172 |
Tip | Orta Görev Doğrudan Tahrik |
UPC | 190735108833 |
Venturi Açıklık Dia. | 20-1 / 2 " |
Venturi Derinliği | 3-1 / 2 " |
Gerilim | 115 |
Watt | 186 |
genişlik | 24 " |
Tel Koruma Kaplaması | Çinko kaplamalı |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 62.23 |
Gemi genişliği (cm) | 62.23 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | Tam Yük Amperi | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Maks. derinlik | Motor gücü | Motor Devri | 0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D966 | 3.1/1.6 | 3198 | 2847 | 10-3 / 8 " | 1/4 | 1750 | 18.6 | 22 | €987.07 | |
10D967 | 4.0/2.0 | 3745 | 3449 | 10-3 / 8 " | 1/3 | 1750 | 19.6 | 20 | €1,099.52 | |
10D968 | 8.1/4.1 | 4590 | 4240 | 10-3 / 4 " | 3/4 | 1750 | 22 | 22 | €852.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00