DAYTON Direct Drive Egzoz Fanları, Giriş Korumalı, 20 İnç Bıçak
stil | Model | Tam Yük Amperi | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Maks. derinlik | Motor gücü | Motor Devri | 0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D958 | 3.0 | 3491 | 3060 | 7-1 / 2 " | 1/4 | 1140 | 12.2 | 11.5 | €997.54 | |
B | 10D966 | 3.1/1.6 | 3198 | 2847 | 10-3 / 8 " | 1/4 | 1750 | 18.6 | 22 | €987.07 | |
B | 10D967 | 4.0/2.0 | 3745 | 3449 | 10-3 / 8 " | 1/3 | 1750 | 19.6 | 20 | €1,099.52 | |
B | 10D968 | 8.1/4.1 | 4590 | 4240 | 10-3 / 4 " | 3/4 | 1750 | 22 | 22 | €852.01 |
Doğrudan Tahrikli Egzoz Fanları, Giriş Korumalı, 20 İnç Bıçak
Dayton egzoz fanları, depolarda ve ofislerde kokuları, nemi ve dumanları bir havalandırma deliğinin içinden dışarı çeker. Korozyon direnci, dayanıklılık ve maksimum 104 derece F ortam sıcaklığına dayanma için alüminyum pervaneli galvanizli çelik konstrüksiyona sahiptirler. Bu fanlar, motor şaftlar veya akslar aracılığıyla doğrudan fana bağlanacak ve böylece enerji verimliliğini artıracak şekilde tasarlanmıştır. Fan kanatlarına büyük engellerin veya döküntülerin girmesini önleyen giriş korumalarına sahiptirler. Seçilen modeller, egzoz fanlarının hızını kontrol etmek için bir hız kontrolü ile birlikte gelir. 1150 ila 1740rpm arasında değişen motor hızlarında mevcut olan bu egzoz fanlarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ekstra Uzun Matkap Uçları
- Termometre
- Kablo Klipler
- Pensetler
- Jant Kilitleri ve Yardımcı Kilitler
- Röle
- Mağaza Malzemeleri
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Ofis ve Tıbbi Arabalar
- Otomotiv Teşhis ve Muayene
- EDSAL Ek Raf Düzeyi, Gri
- SPILFYTER Evrensel Sorbent Rulo
- TENNSCO Tezgah Rafı
- POWERS Denge Odası
- APPROVED VENDOR Grommet Buna-n Bir 931
- HOFFMAN Tip 1 Menteşe Kapak Gömme Kulplu Muhafazalar
- WRIGHT TOOL 3/8 İnç Sürücü Metrik Darbeli Altıgen Bit Soketler
- EATON 10250T Serisi Butonlar
- DYNALON Kelepçeleri
- EATON XT IEC Kontrol Röleleri