DAYTON 10D965 Egzoz Fanı 18 İnç 2989 Cfm
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
Alüminyum Duvar Panjuru No. | 4C558 |
Rulman Tipi | top |
CFM @ 0.000-In. SP | 2989 |
CFM @ 0.125-In. SP | 2751 |
CFM @ 0.250-In. SP | 2469 |
CFM @ 0.375-In. SP | 2108 |
CFM @ 0.500-In. SP | 1555 |
Boyut A | 22 " |
Boyut B | 7" |
Boyut C | 3-1 / 4 " |
Boyut D | 18-1 / 2 " |
Fiberglas Duvar Panjuru No. | 5C213 |
Flanş Genişliği | 1" |
Çerçeve Finish | Galvanize |
çerçeve Malzeme | Galvanize |
Tam Yük Amperi | 3.1/1.6 |
Galvanizli Duvar Panjuru No. | 1C744 |
Muhafız Malzemesi | Çelik |
Yükseklik | 22 " |
Hz | 60 |
Dia İçinde. | 18-7 / 16 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. derinlik | 10-5 / 8 " |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor gücü | 1/4 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1725 |
Montaj konumu | Dikey |
Bıçak Sayısı | 3 |
Dış Çap. | 22 " |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 18 " |
Pervaneli Malzeme | Alüminyum |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 14.5 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 14.6 |
Hız Kontrol | Yok hayır |
Tip | Ağır Hizmet Tipi Doğrudan Tahrik |
UPC | 190735108901 |
Venturi Açıklık Dia. | 18-7 / 16 " |
Venturi Derinliği | 2-5 / 8 " |
Gerilim | 115/230 |
Watt | 186 |
genişlik | 22 " |
Tel Koruma Kaplaması | Çinko kaplamalı |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.77 |
Gemi uzunluğu (cm) | 57.15 |
Gemi genişliği (cm) | 57.4 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00