DAYTON 10D984 Egzoz Fanı 16 İnç 208-230/460v
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
Alüminyum Duvar Panjuru No. | 4C557 |
Rulman Tipi | top |
CFM @ 0.000-In. SP | 2476 |
CFM @ 0.125-In. SP | 2288 |
CFM @ 0.250-In. SP | 2061 |
CFM @ 0.375-In. SP | 1769 |
CFM @ 0.500-In. SP | 1350 |
Fiberglas Duvar Panjuru No. | 5C212 |
Flanş Genişliği | 1" |
Çerçeve Finish | Galvanize |
çerçeve Malzeme | Galvanize |
Tam Yük Amperi | 1.1-1.2 / 0.6 |
Galvanizli Duvar Panjuru No. | 1C743 |
Yükseklik | 20 " |
Hz | 60 |
Emme Koruması No. | 1WBT9 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. derinlik | 14 " |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor gücü | 1/4 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1750 |
Montaj konumu | Dikey ya da Yatay |
Bıçak Sayısı | 3 |
Faz | 3 |
Pervane Çapı. | 16 " |
Pervaneli Malzeme | Alüminyum |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 14.1 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 14.4 |
Hız Kontrol | Yok hayır |
Tip | Endüstriyel Doğrudan Tahrik |
UPC | 190735109090 |
Venturi Derinliği | 2-3 / 4 " |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Watt | 186 |
genişlik | 20 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 52.83 |
Gemi genişliği (cm) | 52.83 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Bıçak Sayısı | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Faz | 0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Tip | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D972 | 4 | 2483 | 2335 | 1 | 16.6 | 15.3 | Ticari Doğrudan Tahrik | 115/230 | €562.73 | ||
10D983 | 3 | 2476 | 2288 | 1 | 14.1 | 14.4 | Endüstriyel Doğrudan Tahrik | 115/230 | €1,031.77 | ||
10E040 | 3 | 2432 | 2212 | 1 | 14.8 | 16.4 | Endüstriyel / Ticari Doğrudan Tahrik | 115/230 | €682.33 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00