DAYTON 10D987 Egzoz Fanı 20 İnç 115/230v
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
Alüminyum Duvar Panjuru No. | 4C559 |
Rulman Tipi | top |
CFM @ 0.000-In. SP | 4557 |
CFM @ 0.125-In. SP | 4254 |
CFM @ 0.250-In. SP | 3919 |
CFM @ 0.375-In. SP | 3542 |
CFM @ 0.500-In. SP | 3101 |
Fiberglas Duvar Panjuru No. | 5C214 |
Flanş Genişliği | 1" |
Çerçeve Finish | Galvanize |
çerçeve Malzeme | Galvanize |
Tam Yük Amperi | 8.1/1/4 |
Galvanizli Duvar Panjuru No. | 1C745 |
Yükseklik | 24 " |
Hz | 60 |
Emme Koruması No. | 1WBU2 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. derinlik | 15-3 / 8 " |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor gücü | 3/4 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1750 |
Montaj konumu | Dikey ya da Yatay |
Bıçak Sayısı | 3 |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 20 " |
Pervaneli Malzeme | Alüminyum |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 23 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 22 |
Hız Kontrol | Yok hayır |
Tip | Endüstriyel Doğrudan Tahrik |
UPC | 190735109120 |
Venturi Derinliği | 3-1 / 2 " |
Gerilim | 115/230 |
Watt | 373 |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.86 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 62.23 |
Gemi genişliği (cm) | 62.23 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Motor Devri | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Faz | 0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Tip | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D975 | 1140 | 3717 | 3319 | 1 | 14.6 | 14.5 | Ticari Doğrudan Tahrik | 115/230 | €797.20 | ||
10D976 | 1140 | 4509 | 4112 | 1 | 13.9 | 12.7 | Ticari Doğrudan Tahrik | 115/230 | €880.11 | ||
10D977 | 1140 | 4509 | 4112 | 3 | 13.9 | 12.7 | Ticari Doğrudan Tahrik | 208-230 / 460 | €808.91 | ||
10D988 | 1750 | 4557 | 4254 | 3 | 23 | 22 | Endüstriyel Doğrudan Tahrik | 208-230 / 460 | €1,156.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00