DAYTON 10D977 Egzoz Fanı 20 İnç 208-230/460v
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
Alüminyum Duvar Panjuru No. | 4C559 |
Rulman Tipi | top |
CFM @ 0.000-In. SP | 4509 |
CFM @ 0.125-In. SP | 4112 |
CFM @ 0.250-In. SP | 3590 |
CFM @ 0.375-In. SP | 2888 |
Fiberglas Duvar Panjuru No. | 5C214 |
Flanş Genişliği | 1" |
Çerçeve Finish | Galvanize |
çerçeve Malzeme | Galvanize |
Tam Yük Amperi | 2.0-2.2 / 1.1 |
Galvanizli Duvar Panjuru No. | 1C745 |
Yükseklik | 24 " |
Hz | 60 |
Emme Koruması No. | 1WBU2 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. derinlik | 14-1 / 4 " |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor gücü | 1/2 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1140 |
Montaj konumu | Dikey ya da Yatay |
Bıçak Sayısı | 3 |
Faz | 3 |
Pervane Çapı. | 20 " |
Pervaneli Malzeme | Alüminyum |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 13.9 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 12.7 |
Hız Kontrol | Yok hayır |
Tip | Ticari Doğrudan Tahrik |
UPC | 190735109021 |
Venturi Derinliği | 3-1 / 2 " |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Watt | 373 |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 62.23 |
Gemi genişliği (cm) | 62.99 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Motor Devri | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Faz | 0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Tip | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D975 | 1140 | 3717 | 3319 | 1 | 14.6 | 14.5 | Ticari Doğrudan Tahrik | 115/230 | €797.20 | ||
10D976 | 1140 | 4509 | 4112 | 1 | 13.9 | 12.7 | Ticari Doğrudan Tahrik | 115/230 | €880.11 | ||
10D987 | 1750 | 4557 | 4254 | 1 | 23 | 22 | Endüstriyel Doğrudan Tahrik | 115/230 | €1,233.84 | ||
10D988 | 1750 | 4557 | 4254 | 3 | 23 | 22 | Endüstriyel Doğrudan Tahrik | 208-230 / 460 | €1,156.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00