DAYTON 10E049 Egzoz Fanı 30 İnç 208-230/460v
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
Alüminyum Duvar Panjuru No. | 3C309 |
Rulman Tipi | top |
CFM @ 0.000-In. SP | 8865 |
CFM @ 0.125-In. SP | 8358 |
CFM @ 0.250-In. SP | 7708 |
CFM @ 0.375-In. SP | 6970 |
Fiberglas Duvar Panjuru No. | 5C216 |
Flanş Genişliği | 1" |
Çerçeve Finish | Galvanize |
çerçeve Malzeme | Galvanize |
Tam Yük Amperi | 3.2-3.4 / 1.7 |
Galvanizli Duvar Panjuru No. | 1C055 |
Yükseklik | 34 " |
Hz | 60 |
Emme Koruması No. | 1WBU4 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. derinlik | 26-1 / 4 " |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor gücü | 3/4 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1140 |
Montaj konumu | Dikey ya da Yatay |
Bıçak Sayısı | 3 |
Faz | 3 |
Pervane Çapı. | 30 " |
Pervaneli Malzeme | Alüminyum |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 24 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 21 |
Hız Kontrol | Yok hayır |
Tip | Endüstriyel / Ticari Doğrudan Tahrik |
UPC | 190735109717 |
Venturi Derinliği | 4-1 / 4 " |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Watt | 559 |
genişlik | 34 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 85.09 |
Gemi genişliği (cm) | 85.09 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Tam Yük Amperi | Alüminyum Duvar Panjuru No. | CFM @ 0.000-In. SP | Galvanizli Duvar Panjuru No. | Yükseklik | Emme Koruması No. | Maks. derinlik | Bıçak Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D981 | 7.3/3.6 | 3C309 | 9203 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 15-7 / 8 " | 3 | €1,115.05 | ||
10D982 | 3.2-3.4 / 1.7 | 3C309 | 9203 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 15-7 / 8 " | 3 | €1,322.88 | ||
10D992 | 7.3/3.6 | 3C309 | 9308 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 14 " | 6 | €1,754.52 | ||
10D993 | 3.2-3.4 / 1.7 | 3C309 | 9308 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 14 " | 6 | €1,749.22 | ||
10D994 | 3.2-3.4 / 1.7 | 3C310 | 12363 | 4C521 | 40 " | 1WBU5 | 15 " | 3 | €1,866.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00