DAYTON Doğrudan Tahrikli Egzoz Fanları, 30 İnç Kanat Çapı
stil | Model | Tam Yük Amperi | Alüminyum Duvar Panjuru No. | CFM @ 0.000-In. SP | Galvanizli Duvar Panjuru No. | Yükseklik | Emme Koruması No. | Maks. derinlik | Bıçak Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D982 | 3.2-3.4 / 1.7 | 3C309 | 9203 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 15-7 / 8 " | 3 | €1,322.88 | |
B | 10D993 | 3.2-3.4 / 1.7 | 3C309 | 9308 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 14 " | 6 | €1,749.22 | |
C | 10D994 | 3.2-3.4 / 1.7 | 3C310 | 12363 | 4C521 | 40 " | 1WBU5 | 15 " | 3 | €1,866.99 | |
D | 10E049 | 3.2-3.4 / 1.7 | 3C309 | 8865 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 26-1 / 4 " | 3 | €1,563.00 | |
A | 10D981 | 7.3/3.6 | 3C309 | 9203 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 15-7 / 8 " | 3 | €1,115.05 | |
B | 10D992 | 7.3/3.6 | 3C309 | 9308 | 1C055 | 34 " | 1WBU4 | 14 " | 6 | €1,754.52 |
Direct Drive Egzoz Fanları, 30 İnç Kanat Çapı
Dayton egzoz fanları, depolarda ve ofislerde koku, nem ve dumanı bir havalandırma deliğinin içinden dışarı çeker. Korozyon direnci, dayanıklılık için 3 / 6 alüminyum kanatlı pervaneli galvanizli çelik konstrüksiyona sahiptirler. 104 derece F'lik maksimum ortam sıcaklığına dayanabilirler ve şaftlar veya akslar aracılığıyla fana doğrudan bağlanmak için B sınıfı yalıtımlı doğrudan tahrikli motorlara sahiptirler, böylece enerji verimliliğini artırırlar. Hızlı kurulum için önceden delinmiş montaj delikleri vardır. 1128, 1138 ve 1150 rpm motor hızlarında mevcut olan bu egzoz fanlarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ayarlanabilir Anahtar Setleri
- Tel Sarma Teli
- Manyetik Levha Ayırıcılar
- Otomotiv Tel ve Kablo
- Basınç Ölçer Sifonları
- Yıkayıcılar
- Koruma Güz
- Parantez ve Parantez
- Köpük
- Kaynak Fırınları ve Aksesuarları
- BRADLEY Ayaklı Tezgah
- DESTACO 89R Serisi Pnömatik Salıncak Kelepçeleri
- APPLETON ELECTRIC 61 Watt LED Işık Fikstürü
- APPLETON ELECTRIC 1 İnç LED Işık Fikstürü
- DB PIPE STANDS 700 Serisi Altın Kelepçeler
- MORSE DRUM Morstak Serisi Davul Rafları
- HANDLE-IT 12 İnç Uzun Zemin Üstü Bariyerler
- EDWARDS MFG Delrin Boru Takipçileri
- HUMBOLDT Erlenmeyer Şişeleri
- GROVE GEAR GR Serisi, BM-R Stili, 818 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri