DAYTON 10U481 Silindir Caddy Forklift Kırmızı
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Forklift Silindir Caddy |
Kapasite | 600 lb |
Renk | Kırmızı |
Silindir kapasitesi | 6 |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 35.5 |
uzunluk | 35.5 |
Malzeme | Çelik |
Tank Çapı | 7 ila 9.5 " |
genişlik | 38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 81.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.75 |
Gemi uzunluğu (cm) | 100.33 |
Gemi genişliği (cm) | 85.6 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kapasite | Yükseklik | + | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10U482 | 400 lb | 39 " | Transpalet Silindir Caddy | 39mm | 16 " | €838.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00