Dayton 11x455 | Makaralı Kol Kolu 2 İnç Kol L | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 11X455 Makaralı Kol Kolu 2 İnç Kol L | AA3WQN

DAYTON 11X455 Makaralı Kol Kolu 2 İnç Kol L

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3WQN Model: 11X455

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€28.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makaralı Kol Kolu
Aktüatör TipiStandart Merdane
Kol Derinliği41 / 64 "
Kol uzunluğu2"
Kol MalzemesiÇelik
Kol Genişliği51 / 64 "
Silindir Çapı.5 / 8 "
Rulo MalzemesiÇelik
Silindir KonumuÖn
Rulo Genişliği1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8538908080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör TipiKol DerinliğiKol uzunluğuKol MalzemesiSilindir Çapı.Rulo MalzemesiRulo GenişliğiÜcret
DAYTON 11X476 Merdane Kolu 1-1 / 2 ila 4-1 / 16 İnç Kol L | AA3WRL 11X476Ayarlanabilir Merdane1.25 "1 1/2 "- 4 1/16"Çelik5 / 8 "Çelik5 / 8 "€33.61
DAYTON 11X477 Merdane Kolu 1-1 / 2 ila 4-1 / 16 İnç Kol L | AA3WRM 11X477Ayarlanabilir Merdane1.25 "1 1/2 "- 4 1/16"Çelik1"Çelik5 / 8 "€37.35
DAYTON 11X483 Makara Kolu 1-1/2 İnç Kol L | AA3WRU 11X483Çatallı Merdane43 / 64 "1.5 "Çelik5 / 8 "Çelik1 / 4 "€28.68
DAYTON 11X484 Makaralı Kol Kolu 1-1/2 İnç Kol L | AA3WRV 11X484Standart Merdane41 / 64 "1.5 "Çelik5 / 8 "Çelik1 / 4 "€17.36
DAYTON 12T870 Makaralı Kol Kolu 1-1/2 İnç Kol L | AA4LKV 12T870Standart Merdane41 / 64 "1.5 "-3 / 4 "Çelik1 / 4 "€14.73
DAYTON 12T874 Merdane Kolu 1-1 / 2 ila 4-1 / 16 İnç Kol L | AA4LKZ 12T874Ayarlanabilir Merdane1.25 "1 1/2 "- 4 1/16"-5 / 8 "Çelik1 / 4 "€31.30
DAYTON 4VZC7 Makaralı Kol Kolu 2 İnç Kol L | AD9ZGV 4VZC7Standart Merdane27 / 32 "2"Zamak25 / 32 "Plastik17 / 64 "€9.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 11X455 Makaralı Kol Kolu 2 İnç Kol L
€28.86 / Adet