Dayton 4vzc7 | Makaralı Kol Kolu 2 İnç Kol L | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4VZC7 Makaralı Kol Kolu 2 İnç Kol L | AD9ZGV

DAYTON 4VZC7 Makaralı Kol Kolu 2 İnç Kol L

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9ZGV Modeli: 4VZC7
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
€9.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makaralı Kol Kolu
Aktüatör TipiStandart Merdane
Kol Derinliği27 / 32 "
Kol uzunluğu2"
Kol MalzemesiZamak
Kol Genişliği51 / 64 "
Silindir Çapı.25 / 32 "
Rulo MalzemesiPlastik
Silindir KonumuDengelemek
Rulo Genişliği17 / 64 "
UPC190735336533

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8538908080
Menşe ÜlkesiBR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör TipiKol DerinliğiKol uzunluğuKol MalzemesiSilindir Çapı.Rulo MalzemesiRulo GenişliğiÜcret
DAYTON 11X455 Makaralı Kol Kolu 2 İnç Kol L | AA3WQN 11X455Standart Merdane41 / 64 "2"Çelik5 / 8 "Çelik1 / 4 "€28.86
DAYTON 11X476 Merdane Kolu 1-1 / 2 ila 4-1 / 16 İnç Kol L | AA3WRL 11X476Ayarlanabilir Merdane1.25 "1 1/2 "- 4 1/16"Çelik5 / 8 "Çelik5 / 8 "€33.61
DAYTON 11X477 Merdane Kolu 1-1 / 2 ila 4-1 / 16 İnç Kol L | AA3WRM 11X477Ayarlanabilir Merdane1.25 "1 1/2 "- 4 1/16"Çelik1"Çelik5 / 8 "€37.35
DAYTON 11X483 Makara Kolu 1-1/2 İnç Kol L | AA3WRU 11X483Çatallı Merdane43 / 64 "1.5 "Çelik5 / 8 "Çelik1 / 4 "€28.68
DAYTON 11X484 Makaralı Kol Kolu 1-1/2 İnç Kol L | AA3WRV 11X484Standart Merdane41 / 64 "1.5 "Çelik5 / 8 "Çelik1 / 4 "€17.36
DAYTON 12T870 Makaralı Kol Kolu 1-1/2 İnç Kol L | AA4LKV 12T870Standart Merdane41 / 64 "1.5 "-3 / 4 "Çelik1 / 4 "€14.73
DAYTON 12T874 Merdane Kolu 1-1 / 2 ila 4-1 / 16 İnç Kol L | AA4LKZ 12T874Ayarlanabilir Merdane1.25 "1 1/2 "- 4 1/16"-5 / 8 "Çelik1 / 4 "€31.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4VZC7 Makaralı Kol Kolu 2 İnç Kol L
€9.86 / Adet