Dayton 12f727 | Yakıt Filtresi 3/4 İnç 10 Mikron | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 12F727 Yakıt Filtresi 3/4 İnç 10 Mikron | AA4CWY

DAYTON 12F727 Yakıt Filtresi 3/4 İnç 10 Mikron

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4CWY Modeli: 12F727
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
€66.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakıt Filtresi Muhafazası
Gerekli KartuşlarEvet
Renkyarı saydam
Çap4 1 / 4 "
Akış hızı20 dev / dak
Baş MalzemesiAlüminyum
Yükseklik10.25 "
Gövde Malzemesipolikarbonat
Girişler / Çıkışlar3 / 4 "NPT
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.140 F
mikron10
beden3 / 4 "NPT
Tipfiltre
genişlik4.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)26.42
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenRenkÇapTipgenişlikYükseklikGövde MalzemesiMaks. BasınçÜcret
DAYTON 12F728 Yakıt Filtresi 1 İnç 10 Mikron | AA4CWZ 12F7281 "NPTyarı saydam4 1 / 4 "filtre4.25 "10.25 "polikarbonat150 psi€65.17
DAYTON 40M298 Yakıt Filtresi 1 İnç 10 Mikron | AD3QNZ 40M2981 "NPTBeyaz3 11 / 16 "Kartuşta Döndürme4.156 "7 11 / 16 "Çelik50 psi€67.84
DAYTON 40M299 Yakıt Filtresi 1 İnç 10 Mikron Su Bloğu | AD3QPA 40M2991 "NPTBeyaz3 11 / 16 "Kartuşta Döndürme4.156 "7 11 / 16 "Çelik50 psi€72.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 12F727 Yakıt Filtresi 3/4 İnç 10 Mikron
€66.73 / Adet