Dayton 40m298 | Yakıt Filtresi 1 İnç 10 Mikron | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 40M298 Yakıt Filtresi 1 İnç 10 Mikron | AD3QNZ

DAYTON 40M298 Yakıt Filtresi 1 İnç 10 Mikron

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3QNZ Model: 40M298
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
€67.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakıt Filtresi Muhafazası
Gerekli KartuşlarEvet
RenkBeyaz
Çap3 11 / 16 "
Akış hızı20 dev / dak
Baş MalzemesiAlüminyum
Yükseklik7 11 / 16 "
Gövde MalzemesiÇelik
Girişler / Çıkışlar1 "NPT
Maks. akış20 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si20
Maks. Basınç50 psi
Maks. Sıcaklık.140 Dereceleri
mikron10
AzaltırPartikül Kirleticiler
beden1 "NPT
TipKartuşta Döndürme
genişlik4.156 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)20.5
Gemi uzunluğu (cm)10.49
Gemi genişliği (cm)11.99
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenRenkÇapTipgenişlikYükseklikGövde MalzemesiMaks. BasınçÜcret
DAYTON 12F727 Yakıt Filtresi 3/4 İnç 10 Mikron | AA4CWY 12F7273 / 4 "NPTyarı saydam4 1 / 4 "filtre4.25 "10.25 "polikarbonat150 psi€66.73
DAYTON 12F728 Yakıt Filtresi 1 İnç 10 Mikron | AA4CWZ 12F7281 "NPTyarı saydam4 1 / 4 "filtre4.25 "10.25 "polikarbonat150 psi€65.17
DAYTON 40M299 Yakıt Filtresi 1 İnç 10 Mikron Su Bloğu | AD3QPA 40M2991 "NPTBeyaz3 11 / 16 "Kartuşta Döndürme4.156 "7 11 / 16 "Çelik50 psi€72.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 40M298 Yakıt Filtresi 1 İnç 10 Mikron
€67.84 / Adet