Dayton 12f731 | Yakıt Hortumu 3/4 İnç Npt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 12F731 Yakıt Hortumu 3/4 İnç Npt | AA4CXC

DAYTON 12F731 Yakıt Hortumu 3/4 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4CXC Modeli: 12F731

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€79.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakıt hortumu
Çap3 / 4 "
Giriş3 / 4 "NPT
uzunluk12ft.
MalzemeKauçuk
Maks. Basınç50 psi
ÇalışmaSıcaklık Derecesi -30 ila 140 Derece F
Çıkış3 / 4 "NPT
beden3 / 4 "
TipAnti Statik
UPC190735114711

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.76
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)40.13
Gemi genişliği (cm)36.07
HS kodu4009320050
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapGirişÇıkışbedenÜcret
DAYTON 12F732 Yakıt Hortumu 1 İnç Npt | AA4CXD 12F7321"1 "NPT1 "NPT1"€78.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 12F731 Yakıt Hortumu 3/4 İnç Npt
€79.55 / Adet