Dayton 12f732 | Yakıt Hortumu 1 İnç Npt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 12F732 Yakıt Hortumu 1 İnç Npt | AA4CXD

DAYTON 12F732 Yakıt Hortumu 1 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4CXD Modeli: 12F732
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
€78.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakıt hortumu
Çap1"
Giriş1 "NPT
uzunluk12ft.
MalzemeKauçuk
Maks. Basınç50 psi
ÇalışmaSıcaklık Derecesi -30 ila 140 Derece F
Çıkış1 "NPT
beden1"
TipAnti Statik
UPC190735114728

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.86
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)43.18
Gemi genişliği (cm)35.81
HS kodu4009320050
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapGirişÇıkışbedenÜcret
DAYTON 12F731 Yakıt Hortumu 3/4 İnç Npt | AA4CXC 12F7313 / 4 "3 / 4 "NPT3 / 4 "NPT3 / 4 "€79.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 12F732 Yakıt Hortumu 1 İnç Npt
€78.08 / Adet