Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 12T082 Basınç Anahtarı Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUG

DAYTON 12T082 Basınç Anahtarı Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AA4KUG Modeli: 12T082
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
€44.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Şalteri
AC İletişim Derecesi20 / 17A @ 120 / 240V
ActionStandart
Çalıştırma TipiDiyafram
Patlama basıncı290 psi
İletişim FormuDPST
Diferansiyel15 - 50 psi
Fabrika Açık / Kapalı Ayarı30 / 50 psi
HP @ 1 Faz - 120V1.5
HP @ 1 Faz - 230V2
HP @ 1 Faz - 240V2
Manuel Anahtar İşlemiHayır
NEMA Değerlendirmesi1
FazTek
Bağlantı Noktası Türü1-Port 1/4 "FNPT
Aralık10 - 100 psi
Sıcaklık. menzil-22 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFabrika Açık / Kapalı AyarıManuel Anahtar İşlemiÜcret
DAYTON 12T081 Basınç Anahtarı Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUF 12T08120 / 40 psiHayır€43.42
DAYTON 12T083 Basınç Anahtarı Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUH 12T08340 / 60 psiHayır€42.50
DAYTON 12T084 Basınç Anahtarı Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUJ 12T08420 / 40 psiOtomatik / Kapalı / Sıfırla€53.62
DAYTON 12T085 Basınç Anahtarı Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUK 12T08530 / 50 psiOtomatik / Kapalı / Sıfırla€59.43
DAYTON 12T086 Basınç Anahtarı Dpst 40/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUL 12T08640 / 60 psiOtomatik / Kapalı / Sıfırla€28.34
DAYTON 12T087 Basınç Anahtarı Dpst 20/40 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUM 12T08720 / 40 psiOtomatik kapalı€53.35
DAYTON 12T088 Basınç Anahtarı Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt | AA4KUN 12T08830 / 50 psiOtomatik kapalı€53.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 12T082 Basınç Anahtarı Dpst 30/50 Psi 1/4 Fnpt
€44.19 / Adet