DAYTON Fan Kepenkleri
stil | Model | Montaj Deliği Boyutu | Blade Malzeme | Çerçeve Derinliği | Montaj konumu | Açılış Gerekli | Tip | genişlik | Serbest Bölge | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3C512 | 3/16 (Vidalar Dahil Değildir) | Beyaz Boyalı Alüminyum | 1.593 | Yatay | 34 L x 30 W | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | 32 " | 5.981 Kare-Ft. | €201.56 | |
B | 4C225 | 3 / 16 " | Beyaz Boyalı Alüminyum | 1.593 | Yatay | 30 L x 30 W | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | 32 " | 4.652 Kare-Ft. | €250.04 | |
A | 3C510 | 3 / 16 " | Beyaz Boyalı Alüminyum | 1.593 | Yatay | 24 L x 30 W | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | 32 " | 3.323 Kare-Ft. | €172.86 | |
B | 4C224 | 3 / 16 " | Beyaz Boyalı Alüminyum | 1.593 | Yatay | 24 L x 24 W | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | 26 " | 3.112 Kare-Ft. | €221.17 | |
B | 4C228 | 3 / 16 " | Beyaz Boyalı Alüminyum | 1.593 | Yatay | 36 L x 36 W | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | 38 " | 7.293 Kare-Ft. | €316.71 | |
A | 3C511 | 3 / 16 " | Beyaz Boyalı Alüminyum | 1.593 | Yatay | 30 L x 30 W | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | 32 " | 4.652 Kare-Ft. | €187.75 | |
B | 3C243 | 3 / 16 " | Beyaz Boyalı Alüminyum | 1.593 | Yatay | 48 L x 48 W | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | 50 " | 13.224 Kare-Ft. | €556.85 | |
C | 1C209 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 3" | Dikey | 36-1/2 x 36-1/2" | Yerçekimi Kumandalı, Çift Panel | - | 7.071 Kare-Ft. | €293.40 | |
D | 5C210 | 9/32 x 1/2 " | Bej Fiberglas | 3" | Dikey | 10-1/2 x 10-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 0.645 Kare-Ft. | €136.67 | |
D | 5C215 | 9/32 x 1/2 " | Bej Fiberglas | 3" | Dikey | 24-1/2 x 24-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 3.320 Kare-Ft. | €281.43 | |
E | 2C521 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 2-1 / 4 " | Dikey | 18-1/2 x 18-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 2.051 Kare-Ft. | €89.45 | |
F | 1C743 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 2-1 / 2 " | Dikey | 16-1/2 x 16-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 1.436 Kare-Ft. | €101.10 | |
F | 1C746 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 2-1 / 2 " | Dikey | 24-1/2 x 24-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 3.320 Kare-Ft. | €161.91 | |
D | 5C213 | 9/32 x 1/2 " | Bej Fiberglas | 3" | Dikey | 18-1/2 x 18-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 2.043 Kare-Ft. | €217.53 | |
E | 2C523 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 2-1 / 4 " | Dikey | 24-1/2 x 24-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 3.330 Kare-Ft. | €111.92 | |
F | 4C521 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 3" | Dikey | 36-1/2 x 36-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 7.436 Kare-Ft. | €250.71 | |
G | 4YN18 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 1.593 | Dikey | 37 Y x 37 W | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 6.629 Kare-Ft. | €363.04 | |
G | 4YN19 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 1.593 | Dikey | 49 Y x 49 W | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 12.323 Kare-Ft. | €631.27 | |
D | 5C214 | 9/32 x 1/2 " | Bej Fiberglas | 3" | Dikey | 20-1/2 x 20-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 2.281 Kare-Ft. | €222.81 | |
F | 2C526 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 2-1 / 2 " | Dikey | 10-1/2 x 10-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 0.645 Kare-Ft. | €71.40 | |
H | 4YN20 | 9/32 x 1/2 " | Beyaz Boyalı Alüminyum | 1-7 / 16 " | Dikey | 17 Y x 17 W | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | 19 " | 1.402 Kare-Ft. | €125.20 | |
I | 1C742 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 2-1 / 2 " | Dikey | 12-1/2 x 12-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 0.786 Kare-Ft. | €81.87 | |
J | 4YN17 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 1.593 | Dikey | 25 Y x 25 W | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | 26.75 " | 3.221 Kare-Ft. | €249.05 | |
D | 5C211 | 9/32 x 1/2 " | Bej Fiberglas | 3" | Dikey | 12-1/2 x 12-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 0.786 Kare-Ft. | €152.41 | |
D | 5C212 | 9/32 x 1/2 " | Bej Fiberglas | 3" | Dikey | 16-1/2 x 16-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 1.436 Kare-Ft. | €200.64 | |
F | 1C055 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 3" | Dikey | 30-1/2 x 30-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 5.452 Kare-Ft. | €174.65 | |
C | 1C210 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 3" | Dikey | 42-1/2 x 42-1/2" | Yerçekimi Kumandalı, Çift Panel | - | 10.253 Kare-Ft. | €342.01 | |
C | 1C211 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 3" | Dikey | 48-1/2 x 48-1/2" | Yerçekimi Kumandalı, Çift Panel | - | 12.924 Kare-Ft. | €398.83 | |
F | 1C744 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 2-1 / 2 " | Dikey | 18-1/2 x 18-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 2.043 Kare-Ft. | €113.31 | |
C | 3C116 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 3" | Dikey | 60-1/2 x 60-1/2" | Yerçekimi Kumandalı, Çift Panel | - | 20.399 Kare-Ft. | €704.26 | |
F | 1C745 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 2-1 / 2 " | Dikey | 20-1/2 x 20-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 2.281 Kare-Ft. | €121.50 | |
E | 2C517 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 2-1 / 4 " | Dikey | 10-1/2 x 10-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 0.650 Kare-Ft. | €52.17 | |
K | 2C518 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 2-1 / 4 " | Dikey | 12-1/2 x 12-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 0.791 Kare-Ft. | €62.17 | |
E | 2C520 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 2-1 / 4 " | Dikey | 16-1/2 x 16-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 1.443 Kare-Ft. | €76.81 | |
E | 2C522 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 2-1 / 4 " | Dikey | 20-1/2 x 20-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 2.289 Kare-Ft. | €95.09 | |
C | 3C115 | 9/32 x 1/2 " | Mill Finish Alüminyum | 3" | Dikey | 54-1/2 x 54-1/2" | Yerçekimi Kumandalı, Çift Panel | - | 17.007 Kare-Ft. | €603.45 | |
D | 5C216 | 9/32 x 1/2 " | Bej Fiberglas | 3" | Dikey | 30-1/2 x 30-1/2" | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel | - | 5.452 Kare-Ft. | €320.87 |
Fan Kepenkleri
Dayton fan panjurları, bina havalandırma işlemlerinde hava geri akışını önlemek için kayışlı veya doğrudan tahrikli egzoz fanları ile birlikte kullanılır. Bu kepenkler kimya fabrikaları, kümes hayvanı işleme ve arıtma tesisleri için idealdir ve zorlu ortamlara karşı koruma için ağır hizmet tipi fiberglas / alüminyum kanatlara sahiptir. Uzun süreli dayanıklılık ve kurulum kolaylığı sağlamak için önceden delinmiş galvanizli çelik / alüminyum / fiberglas çerçeveye sahiptirler. Seçili modeller, çalışma sırasında karşı dengeleme sağlamak için kanatlarda galvanizli takviye şeritleri ile birlikte gelir. Yatay ve dikey montaj tasarımlarında mevcut olan bu fan panjurlarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Arşiv Deposunu Kaydet
- Destek Hayranlarını Kaydedin
- Vana Aksesuarları
- Kontak Bloklu Acil Durdurma Butonları
- Hızlı Bağlantı Kesme Torç Kaplinleri
- Yüz Koruyucular
- Hava hareketi
- Tavan Fayansları ve İzolasyon
- Isı Tabancaları ve Aksesuarları
- Frenler, Debriyajlar ve Aksesuarlar
- LUMAPRO Akkor Lamba, T10
- MEGAPRO Çeşitli Darbe Biti, 10 Adet
- VULCAN HART Röle Kartı
- ZSI-FOSTER Cush-A-Blok, Kanallı Mini Destekler
- AMS 5/8 İnç Dişli Uzantılar
- APOLLO VALVES Damla Dirsekleri
- MARTIN SPROCKET 3/8 İnç Sürücü Altıgen Bit Soketler
- MARTIN SPROCKET Metrik Hidrolik Anahtarlar
- MAGLINER Taşıma Tertibatları
- VESTIL FHSN Serisi Sabit Yükseklikli Çelik Portal Vinçler, Devrilebilir