DAYTON 12U120 Egzoz Fanı 12 İnç Halka Montajlı
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
Rulman Tipi | top |
CFM @ 0.000-In. SP | 889 |
Flanş Derinliği | 1-1 / 2 " |
Çerçeve Finish | Galvanize |
çerçeve Malzeme | Galvanize |
Hz | 60 |
Dia İçinde. | 13-1 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. derinlik | 7-3 / 4 " |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinden |
Motor gücü | 1/20 |
Motor Devri | 1550 |
Motor Tipi | Gölgeli Kutup |
Montaj Delikleri OC | 14-7 / 8 inç |
Montaj konumu | Dikey ya da Yatay |
Bıçak Sayısı | 3 |
Çalışma Amperleri | 1.50 |
Dış Çap. | 16-1 / 4 " |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 12 " |
Pervaneli Malzeme | Alüminyum |
Hız Kontrol | Yok hayır |
Tip | Yüzük Tipi |
Gerilim | 115 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 42.67 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 8414519060 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00