MARATHON MOTORS 048A17O70 X041 HVAC Motoru
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HVAC Motoru |
Ortam (C) | 40 |
Montaj | SADECE F1 |
Görev | SÜREKLİ AOM |
verim | 66% |
Çevirme | OPAO |
çerçeve | 48Z |
Tam Yük Amperi | 1.8-1.7 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | 0.246 |
Montaj | Esnek Halkalar - Genişletilmiş Saplamalar |
NEMA Tasarımı | TASARIM KODU YOK |
Oryantasyon | Yatay |
Faz | 1 |
rotasyon | SABİT CCW |
RPM | 1625 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Termal koruma | Otomatik Koruyucu (yalnızca kilitli rotor altında) |
Gerilim | 208-230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 15.88 |
PLATFORM | Model | Gerilim | Görev | çerçeve | Tam Yük Amperi | HP | kW | Montaj | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048A11O2022 | 115 | SÜREKLİ | 48Y | 4.8 | 1/4 | 0.19 | Uzatılmış Saplamalar - Ayaksız | 1075 | €368.09 | ||
048A11O2028 | 208-230 | SÜREKLİ AOM | 48Z | 5.7-4.5 | 3/4 | 0.56 | Uzatılmış Saplamalar - Ayaksız | 1075 | €493.19 | ||
048A11O2012 | 208-230 | SÜREKLİ | 48Y | 1.0 | 1/8 | 0.09 | Uzatılmış Saplamalar - Ayaksız | 1075 | €119.45 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00