DAYTON 13F973 V-kayışı Bantlı 3/5v3550
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bantlı V-Kayışı |
Kemer türü | 5V |
İnşaat | Eğimli Kesik Kapak Kumaşı, İşlenmiş Polyester Kordonlar, Kauçuk Gövde |
Sektör Numarası | 3 / 5V3550 |
Malzeme | Eğik Kesim Kumaş Kapak, Kauçuk Gövde ve Polyester Kordon |
Kaburga Sayısı | 3 |
Dış Uzunluk | 355.75 " |
Sıcaklık. menzil | -22 Derece ila 194 Derece F |
Kalınlık | 5 / 8 " |
Üst genişlik | 1.875 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 96.52 |
Gemi genişliği (cm) | 64.77 |
HS kodu | 4010391000 |
Menşe Ülkesi | ID |
Model | Sektör Numarası | Kaburga Sayısı | Dış Uzunluk | Üst genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
13F904 | 2 / 5V500 | 2 | 50.75 " | 1.25 " | €99.51 | |
13F905 | 2 / 5V530 | 2 | 53.75 " | 1.25 " | €102.48 | |
13F906 | 2 / 5V560 | 2 | 56.75 " | 1.25 " | €99.42 | |
13F907 | 2 / 5V600 | 2 | 60.75 " | 1.25 " | €109.00 | |
13F908 | 2 / 5V630 | 2 | 63.75 " | 1.25 " | €102.01 | |
13F909 | 2 / 5V670 | 2 | 67.75 " | 1.25 " | €111.37 | |
13F910 | 2 / 5V710 | 2 | 71.75 " | 1.25 " | €112.55 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00