DAYTON 13V602 V-kayışı Bantlı 3/8v3750
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bantlı V-Kayışı |
Kemer türü | 8V |
İnşaat | Eğimli Kesik Kapak Kumaşı, İşlenmiş Polyester Kordonlar, Kauçuk Gövde |
Sektör Numarası | 3 / 8V3750 |
Malzeme | Eğik Kesim Kumaş Kapak, Kauçuk Gövde ve Polyester Kordon |
Kaburga Sayısı | 3 |
Dış Uzunluk | 376 " |
Sıcaklık. menzil | -22 Derece ila 194 Derece F |
Kalınlık | 1" |
Üst genişlik | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 104.14 |
Gemi genişliği (cm) | 69.85 |
HS kodu | 4010391000 |
Menşe Ülkesi | ID |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00