DAYTON 13V819 V kayışı B433
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | V-Kayış |
Kemer türü | B |
İnşaat | Örtülü |
Sektör Numarası | B433 |
Malzeme | Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı |
Kaburga Sayısı | 1 |
Dış Uzunluk | 434 " |
Sıcaklık. menzil | -22 Derece ila 194 Derece F |
Kalınlık | 13 / 32 " |
Üst genişlik | 21 / 32 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.42 |
Gemi genişliği (cm) | 58.42 |
HS kodu | 4010391000 |
Menşe Ülkesi | ID |
Model | Sektör Numarası | Malzeme | Dış Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
13V798 | B106 | Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı | 109 " | €39.53 | |
13V799 | B135 | Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı | 138 " | €50.39 | |
13V801 | B137 | Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı | 140 " | €42.09 | |
13V802 | B138 | Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı | 141 " | €67.59 | |
13V803 | B141 | Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı | 144 " | €49.06 | |
13V804 | B156 | Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı | 159 " | €58.37 | |
13V805 | B160 | Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı | 163 " | €61.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00