DAYTON 13W308 V-kayışı Bantlı 5/b158
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bantlı V-Kayışı |
Kemer türü | B |
İnşaat | Takviyeli Kravat Bandı |
Sektör Numarası | 5 / B158 |
Malzeme | Kauçuk Emprenyeli Kumaş Örtü, Yüksek Mukavemetli Çekme Kordonları |
Kaburga Sayısı | 5 |
Dış Uzunluk | 161.75 " |
Sıcaklık. menzil | -22 Derece ila 194 Derece F |
Kalınlık | 1 / 2 " |
Üst genişlik | 3 1 / 3 " |
UPC | 190735125861 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 54.61 |
HS kodu | 4010391000 |
Menşe Ülkesi | ID |
Model | Sektör Numarası | Kaburga Sayısı | Dış Uzunluk | Üst genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
13G875 | 2 / B46 | 2 | 49.75 " | 1 1 / 3 " | €53.03 | |
13G876 | 2 / B50 | 2 | 53.75 " | 1 1 / 3 " | €60.56 | |
13G877 | 2 / B51 | 2 | 54.75 " | 1 1 / 3 " | €59.81 | |
13G878 | 2 / B52 | 2 | 55.75 " | 1 1 / 3 " | €68.71 | |
13G879 | 2 / B53 | 2 | 56.75 " | 1 1 / 3 " | €69.90 | |
13G880 | 2 / B54 | 2 | 57.75 " | 1 1 / 3 " | €65.48 | |
13G881 | 2 / B55 | 2 | 58.75 " | 1 1 / 3 " | €81.13 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00