Dayton 13w535 | V-kayışı Dişli 3vx235 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 13W535 V-kayışı Dişli 3vx235 | AA6FPK

DAYTON 13W535 V-kayışı Dişli 3vx235

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6FPK Modeli: 13W535

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€9.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-Kayış
Kemer türü3VX
İnşaatHam Kenar, Dişli
Sektör Numarası3VX235
MalzemeDoğal / Sentetik Kauçuk Karışımı
Kaburga Sayısı1
Dış Uzunluk23.5 "
Sıcaklık. menzil-22 Derece ila 194 Derece F
Kalınlık5 / 16 "
Üst genişlik3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)27.43
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu4010313000
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSektör NumarasıMalzemeDış UzunlukÜcret
DAYTON 13W536 V-kayışı Dişli 3vx360 | AA6FPL 13W5363VX360Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı36 "€12.50
DAYTON 13W537 V-kayışı Dişli 3vx830 | AA6FPM 13W5373VX830Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı83 "€37.25
DAYTON 2L377 V-kayışı Dişli 3vx250 | AC2LUR 2L3773VX250Polyester Kordonlu Kauçuk Gövde25 "€14.67
DAYTON 2L378 V-kayışı Dişli 3vx265 | AC2LUT 2L3783VX265Polyester Kordonlu Kauçuk Gövde26.5 "€17.40
DAYTON 2L379 V-kayışı Dişli 3vx280 | AC2LUU 2L3793VX280Polyester Kordonlu Kauçuk Gövde28 "€16.94
DAYTON 2L380 V-kayışı Dişli 3vx300 | AC2LUV 2L3803VX300Polyester Kordonlu Kauçuk Gövde30 "€17.04
DAYTON 2L381 V-kayışı Dişli 3vx315 | AC2LUW 2L3813VX315Polyester Kordonlu Kauçuk Gövde31.5 "€16.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 13W535 V-kayışı Dişli 3vx235
€9.74 / Adet