DAYTON 13W869 Kombine Kesme Freni Ve Rulo 30 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kombinasyon Kesme |
Bükme Boyu (In.) | 30-1 / 4 |
kılıç | Çift Kenar Ayarlanabilir ve Tersinir |
Hafif Çelik Kapasitesi (Ölçü) | 20 |
İnşaat | Dökme demir |
Kesme genişliği | 30 In. |
Ölmek | Karbon Çelik, Isıl İşlem Görmüş Çelik Erkek, Boyutlar 1, 2, 3, 6, 8 ve 10 ", Sürekli Dişi V Şekilli Şekillendirme |
Parmak Genişliği (In.) | 1, 2, 3, 6, 8, 10 |
Gemi ağırlığı (kg) | 178.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 66.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 100.08 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 8462290020 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | İnşaat | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
12G596 | Dökme demir | Metal Şekillendirme Makinesi | €826.11 | ||
12G597 | Dökme demir | Metal Şekillendirme Makinesi | €5,057.76 | ||
12G598 | Kaynaklı Çelik Plakalardan Yapılmış Gövde | Metal Şekillendirme Makinesi | €703.53 | ||
12G599 | Kaynaklı Çelik Plakalardan Yapılmış Gövde | Metal Şekillendirme Makinesi | €4,901.06 | ||
13W873 | Dökme demir | Kombinasyon Kesme | €2,331.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00